Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 055 /S -/TC /N

  • ERIKS:12421341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

206,50 €/ Stückexkl. MwSt

241,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
55 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDA
d1
55 mm
d7
75 mm
I4
11 mm