Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 050 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12324866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

164,00 €/ Stückexkl. MwSt

191,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

164,00 €

-

5+

139,40 €

15.00%

10+

131,20 €

20.00%

20+

123,00 €

25.00%

35+

114,80 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
50 mm
Einbaulänge
9.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDA
d1
50 mm
d7
70 mm
I4
9.5 mm