Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 038 /S -/SIC/V

  • ERIKS:11300063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

139,00 €/ Stückexkl. MwSt

162,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

139,00 €

-

5+

118,15 €

15.00%

10+

111,20 €

20.00%

20+

104,25 €

25.00%

35+

97,30 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDA
d1
38 mm
d7
56 mm
I4
7.5 mm