Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 035 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12418055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
35 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDA
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
7.5 mm