Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 032 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12417188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

122,00 €/ Stückexkl. MwSt

142,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
32 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDA
d1
32 mm
d7
48 mm
I4
7.5 mm