Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 030 /S -/TC /N

  • ERIKS:12416710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

139,00 €/ Stückexkl. MwSt

162,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDA
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
7.5 mm