Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 030 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12416707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,00 €/ Stückexkl. MwSt

133,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
7.5 mm