Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 028 /S -/SIC/V

  • ERIKS:11187825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

115,50 €/ Stückexkl. MwSt

135,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

115,50 €

-

5+

98,18 €

15.00%

10+

92,40 €

20.00%

20+

86,63 €

25.00%

35+

80,85 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDA
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
7.5 mm