Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 028 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12416178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

108,50 €/ Stückexkl. MwSt

126,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
28 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDA
d1
28 mm
d7
43 mm
I4
7.5 mm