Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 025 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12415690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

112,00 €/ Stückexkl. MwSt

131,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
25 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SDA
d1
25 mm
d7
40 mm
I4
7.5 mm