Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 024 /S -/TC /E

  • ERIKS:12415279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

125,00 €/ Stückexkl. MwSt

146,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
24 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
24 mm
d7
39 mm
I4
7.5 mm