Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 018 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12413751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

88,80 €/ Stückexkl. MwSt

103,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
18 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SDA
d1
18 mm
d7
33 mm
I4
7.5 mm