Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 016 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12413294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

80,30 €/ Stückexkl. MwSt

93,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
16 mm
Einbaulänge
6.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
16 mm
d7
27 mm
I4
6.6 mm