Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SDA 012 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12411990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,00 €/ Stückexkl. MwSt

90,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
12 mm
Einbaulänge
6.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SDA
d1
12 mm
d7
23 mm
I4
6.6 mm