Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 095 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12425196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

615,50 €/ Stückexkl. MwSt

720,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
95 mm
Einbaulänge
14 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SCO
d1
95 mm
d7
120 mm
I4
14 mm