Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 080 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12424280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,50 €/ Stückexkl. MwSt

461,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
80 mm
Einbaulänge
12 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
80 mm
d7
105 mm
I4
12 mm