Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 075 /S -/TC /N

  • ERIKS:12423868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

534,50 €/ Stückexkl. MwSt

625,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
75 mm
Einbaulänge
11.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
11.3 mm