Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 075 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12423872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

427,00 €/ Stückexkl. MwSt

499,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
75 mm
Einbaulänge
11.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
75 mm
d7
97 mm
I4
11.3 mm