Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 068 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12423067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,50 €/ Stückexkl. MwSt

461,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
68 mm
Einbaulänge
11.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SCO
d1
68 mm
d7
90 mm
I4
11.3 mm