Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 063 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12422380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

372,00 €/ Stückexkl. MwSt

435,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
63 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
83 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
63 mm
d7
83 mm
I4
11 mm