Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 058 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12421800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

311,00 €/ Stückexkl. MwSt

363,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
58 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
78 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
58 mm
d7
78 mm
I4
11 mm