Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 055 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12421417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

313,00 €/ Stückexkl. MwSt

366,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
55 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
75 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SCO
d1
55 mm
d7
75 mm
I4
11 mm