Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 053 /S -/TC /V

  • ERIKS:12421043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

375,00 €/ Stückexkl. MwSt

438,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SCO
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
11 mm