Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 053 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12421028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

300,50 €/ Stückexkl. MwSt

351,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
53 mm
Einbaulänge
11 mm
Kammerdurchmesser Stator
73 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SCO
d1
53 mm
d7
73 mm
I4
11 mm