Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 048 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12420327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

279,00 €/ Stückexkl. MwSt

326,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
48 mm
Einbaulänge
9 mm
Kammerdurchmesser Stator
66 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SCO
d1
48 mm
d7
66 mm
I4
9 mm