Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 045 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12419918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

264,50 €/ Stückexkl. MwSt

309,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
45 mm
Einbaulänge
9 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
45 mm
d7
63 mm
I4
9 mm