Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 043 /S -/TC /N

  • ERIKS:12419460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

330,50 €/ Stückexkl. MwSt

386,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
43 mm
Einbaulänge
9 mm
Kammerdurchmesser Stator
61 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
43 mm
d7
61 mm
I4
9 mm