264,50 €/ Stückexkl. MwSt
309,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 264,50 € | - |
5+ | 224,83 € | 15.00% |
10+ | 211,60 € | 20.00% |
20+ | 198,38 € | 25.00% |
35+ | 185,15 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 43 mm |
Einbaulänge | 9 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 61 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SCO |
d1 | 43 mm |
d7 | 61 mm |
I4 | 9 mm |