Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 040 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12334461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

261,50 €/ Stückexkl. MwSt

305,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

261,50 €

-

5+

222,28 €

15.00%

10+

209,20 €

20.00%

20+

196,13 €

25.00%

35+

183,05 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
9 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SCO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
9 mm