Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 040 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12419032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

130,00 €/ Stückexkl. MwSt

152,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
40 mm
Einbaulänge
9 mm
Kammerdurchmesser Stator
58 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SCO
d1
40 mm
d7
58 mm
I4
9 mm