Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 038 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12418533
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

119,00 €/ Stückexkl. MwSt

139,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
38 mm
Einbaulänge
9 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
38 mm
d7
56 mm
I4
9 mm