Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 035 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12418142
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

94,00 €/ Stückexkl. MwSt

109,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
35 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SCO
d1
35 mm
d7
50 mm
I4
7.5 mm