Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 033 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12417671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

231,00 €/ Stückexkl. MwSt

270,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
33 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
33 mm
d7
48 mm
I4
7.5 mm