Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 030 /S -/TC /N

  • ERIKS:12416796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

277,50 €/ Stückexkl. MwSt

324,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
30 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
30 mm
d7
45 mm
I4
7.5 mm