188,50 €/ Stückexkl. MwSt
220,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 188,50 € | - |
5+ | 160,23 € | 15.00% |
10+ | 150,80 € | 20.00% |
20+ | 141,38 € | 25.00% |
35+ | 131,95 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 24 mm |
Einbaulänge | 7.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 39 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SCO |
d1 | 24 mm |
d7 | 39 mm |
I4 | 7.5 mm |