158,00 €/ Stückexkl. MwSt
184,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 158,00 € | - |
5+ | 134,30 € | 15.00% |
10+ | 126,40 € | 20.00% |
20+ | 118,50 € | 25.00% |
35+ | 110,60 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 22 mm |
Einbaulänge | 7.5 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 37 mm |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SCO |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
I4 | 7.5 mm |