Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 020 /S -/CAR/N

  • ERIKS:12414409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

66,10 €/ Stückexkl. MwSt

77,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
20 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SCO
d1
20 mm
d7
35 mm
I4
7.5 mm