Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 018 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12413860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

141,00 €/ Stückexkl. MwSt

164,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
18 mm
Einbaulänge
7.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SCO
d1
18 mm
d7
33 mm
I4
7.5 mm