Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 014 /S -/TC /V

  • ERIKS:12412630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

165,50 €/ Stückexkl. MwSt

193,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
14 mm
Einbaulänge
6.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SCO
d1
14 mm
d7
25 mm
I4
6.6 mm