Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SCO 010 /S -/SIC/V

  • ERIKS:12411668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,50 €/ Stückexkl. MwSt

133,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
10 mm
Einbaulänge
6.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SCO
d1
10 mm
d7
21 mm
I4
6.6 mm