Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 100 /S -/TC /E

  • ERIKS:12425528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

814,50 €/ Stückexkl. MwSt

952,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
100 mm
Einbaulänge
17.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
125 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d8
4 mm
I4
17.2 mm