Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 095 /S -/TC /N

  • ERIKS:12425197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

769,50 €/ Stückexkl. MwSt

900,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
95 mm
Einbaulänge
17.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
120 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d8
4 mm
I4
17.2 mm