Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 090 /S -/TC /E

  • ERIKS:12424933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

724,00 €/ Stückexkl. MwSt

847,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
90 mm
Einbaulänge
18.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
115 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d8
4 mm
I4
18.2 mm