Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 085 /S -/TC /N

  • ERIKS:12424608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

653,50 €/ Stückexkl. MwSt

764,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
85 mm
Einbaulänge
18.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
110 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d8
4 mm
I4
18.2 mm