Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 080 /S -/CAR/V

  • ERIKS:12424299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,50 €/ Stückexkl. MwSt

461,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
80 mm
Einbaulänge
18.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
105 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
FPM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d8
4 mm
I4
18.2 mm