Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 075 /S -/CAR/E

  • ERIKS:12423856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

364,00 €/ Stückexkl. MwSt

425,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
75 mm
Einbaulänge
18 mm
Kammerdurchmesser Stator
97 mm
Material Gegenschleifring
Carbon
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d8
4 mm
I4
18 mm