490,00 €/ Stückexkl. MwSt
573,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 70 mm |
Einbaulänge | 18 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 92 mm |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Material Nebendichtung | NBR |
Typ | SBO |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 70 mm |
d7 | 92 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 18 mm |