Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 070 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12423470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

394,50 €/ Stückexkl. MwSt

461,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
70 mm
Einbaulänge
18 mm
Kammerdurchmesser Stator
92 mm
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Material Nebendichtung
NBR
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d8
4 mm
I4
18 mm