Eriks

Gleitringdichtung Gegenring SBO 068 /S -/TC /E

  • ERIKS:12423064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

490,00 €/ Stückexkl. MwSt

573,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Wellendurchmesser
68 mm
Einbaulänge
18 mm
Kammerdurchmesser Stator
90 mm
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Material Nebendichtung
EPDM
Typ
SBO
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d8
4 mm
I4
18 mm