321,50 €/ Stückexkl. MwSt
376,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Wellendurchmesser | 68 mm |
Einbaulänge | 18 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 90 mm |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Material Nebendichtung | FPM |
Typ | SBO |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 68 mm |
d7 | 90 mm |
d8 | 4 mm |
I4 | 18 mm |